大阪魂
サンロック(+)皿小頭(ステンレスYUS550)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M5
M4
M5
長さ(mm)
16
16
20
12
ねじピッチ(mm)
0.8
0.7
0.8
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
45070523
品番
M5×16
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
16
材質
ステンレスYUS550
十字穴番号
2
頭部形状
皿小頭
寸法k(mm)
1.9
寸法m(mm)
(最大)4.9
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
8