ヤマヒロ
ジャックスターPAN(SUS304系)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1000個)
注文コード
45070602
品番
M4×13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
13
頭部形状
PAN
寸法H(mm)
2.8
寸法d(mm)
4.2
寸法L1(mm)
3
適合板厚(mm)
2.3まで
寸法D(mm)
8.2
穴の形状
十字穴