ヤマヒロ
ジャックポイント(AZWシールHEX)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(100個)
1箱(150個)
ねじの呼び
M5
M5
M6
長さ(mm)
60
16
25
35
60
45
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
45070672
品番
M5×60×30
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
60
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
種類
ジャックポイントAZWシールHEX
頭部形状
HEX
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。