ヤマヒロ
ジャックポイント(AZWシールHEX)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(100個)
1箱(150個)
ねじの呼び
M6
M5
M6
長さ(mm)
45
16
25
35
60
45
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
45070697
品番
M6×45
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
45
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
種類
ジャックポイントAZWシールHEX
頭部形状
HEX
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。