ヤマヒロ
ジャックポイント(ステンキャップAZWシールHEX)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(150個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M6
M5
M6
長さ(mm)
19
45
19
25
35
50
60
70
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
45070742
品番
M6×19
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
19
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
種類
ジャックポイントAZWシールHEX
頭部形状
HEX
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。