ヤマヒロ
ジャックポイント(ステンキャップAZWシールHEX)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(200個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(150個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M6
M5
M6
長さ(mm)
105
45
19
25
35
50
60
70
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
45070812
品番
M6×105×70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
105
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
種類
ジャックポイントAZWシールHEX
頭部形状
HEX
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。