ヤマヒロ
ジャックポイントAZWシールHEX(SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(300個)
1箱(150個)
ねじの呼び
M6
M5
M6
長さ(mm)
25
35
19
25
45
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
45070925
品番
M6×25
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
25
材質
SUS410
種類
ジャックポイントAZWシールHEX
頭部形状
HEX