ヤマヒロ
ジャックポイントHEX (SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(150個)
1箱(200個)
1箱(150個)
長さ(mm)
135
105
115
135
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
45070961
品番
M6×135×70
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
135
材質
SUS410
種類
ジャックポイントHEX
寸法H(mm)
6.5
寸法d(mm)
6
寸法L1(mm)
120
適合板厚(mm)
6まで
寸法D(mm)
13
寸法B(mm)
9.5
頭部形状
HEX