ヤマヒロ
ジャックポイントHEX(半ねじ)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(150個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(50個)
長さ(mm)
60
60
70
80
90
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
45070977
品番
M5×60×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
60
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
種類
ジャックポイントHEX
頭部形状
HEX
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。