ヤマヒロ
ジャックポイントHEX(半ねじ)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(80個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(50個)
長さ(mm)
70
60
70
80
90
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(80個)
注文コード
45070995
品番
M6×70×40
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
70
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
種類
ジャックポイントHEX
寸法H(mm)
6.5
寸法L1(mm)
55
適合板厚(mm)
6まで
寸法S(mm)
40
寸法D(mm)
13
寸法B(mm)
9.5
頭部形状
HEX
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。