大阪魂
スクエアーリセスNo2コーススレッドラッパ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(500個)
1箱(400個)
長さ(mm)
51
51
57
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
45071363
品番
M3.8×51
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.8
長さ(mm)
51
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭径D(Φmm)
8
ねじ長さS(mm)
41