大阪魂
スリムコーススレッドラッパセレート付(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(600個)
1箱(850個)
1箱(700個)
1箱(650個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(800個)
長さ(mm)
50
30
40
45
50
55
60
65
35
ねじの呼び
M3.3
M3.3
M3.8
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
45071844
品番
M3.3×50
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.3
長さ(mm)
50
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭径D(Φmm)
7
ねじ長さS(mm)
全ネジ