曜日別特売
19913(一般校正(英語)) 普及ノギス 英語版校正証明書付 シンワ測定 45071874

普及ノギス 英語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送12日以内出荷とは
内容量1本仕様器差●▼測定長50mm以下:±0.05mm●▼測定長50mmを超え100mm以下:±0.06mm●▼測定長100mmを超え200mm以下:±0.07mm●▼測定長200mmを超え300mm以下:±0.08mm注文コード45071874品番19913(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥22,610販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

スタンダードタイプの使いやすいノギスです。

仕様器差●▼測定長50mm以下:±0.05mm●▼測定長50mmを超え100mm以下:±0.06mm●▼測定長100mmを超え200mm以下:±0.07mm●▼測定長200mmを超え300mm以下:±0.08mm材質ステンレスアズワン品番61-6164-70-56校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする