大阪魂
スリムコーススレッドラッパセレート付(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(200個)
1箱(850個)
1箱(700個)
1箱(650個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(800個)
長さ(mm)
75
30
40
45
50
55
60
65
35
ねじの呼び
M3.8
M3.3
M3.8
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
45071887
品番
M3.8×75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M3.8
長さ(mm)
75
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック