シンワ測定
マイクロメーター 校正証明書付
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
12日以内出荷とは
測定範囲(mm)
25~50
0.01~25
25~50
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45072285
品番
78936(一般校正)
参考基準価格(税別)
¥14,420
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
強固な塗装とメッキで剥がれ、錆びに強い仕上げです。
材質
アンビル:カーバイド合金
質量(g)
265
測定範囲(mm)
25~50
最小表示量(mm)
0.01
最小読取値(mm)
0.01
器差(mm)
±0.01(測定範囲に対し)
本体サイズ(mm)
70×162×20
アズワン品番
61-6164-96-20
材質(スピンドル)
カーバイド合金(測定面)、ベアリング鋼
特性
●強固な塗装とメッキで剥がれ・サビに強い仕上げです。●目盛基点の調節も素早く確実にできます。
校正証明書
一般校正証明書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000