曜日別特売
D-1224 DELTA HID純正交換球 D4C 3000k DELTA(デルタ) 45072293

D-1224 DELTA HID純正交換球 D4C 3000k DELTA(デルタ) 45072293
D-1224 DELTA HID純正交換球 D4C 3000k DELTA(デルタ) 45072293
D-1224 DELTA HID純正交換球 D4C 3000k DELTA(デルタ) 45072293

DELTA HID純正交換球 D4C 3000k

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード45072293品番D-1224
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

純正HIDバーナーD4R・D4Sどちらにも適合するD4C。イエロー発光で霧・雨・雪等の悪天候でポテンシャルを発揮。ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。

タイプD4S/D4R共通電圧(V)DC12/24(対応)消費電力(W)35色温度(K)3000電球の種類LED
注意
※車両のバルブ規格を確認してください。
※バナーは2ヶセットの左右2灯分となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

HIDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする