曜日別特売
19921(一般校正(中国語)) 普及ノギス 中国語版校正証明書付 シンワ測定 45072434

19921(一般校正(中国語)) 普及ノギス 中国語版校正証明書付 シンワ測定 45072434
19921(一般校正(中国語)) 普及ノギス 中国語版校正証明書付 シンワ測定 45072434

普及ノギス 中国語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送12日以内出荷とは
測定範囲(mm)0.05~600
内容量1本注文コード45072434品番19921(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)¥70,930販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

最小読み取り値が0.01mmで精密な作業に最適です。
ホールド機能付きです。
比較測定・関節測定ができるゼロセット機能付です。
微動送りツマミで微調整に便利です。
ゼロ点に0.01mm単位で数値を加減することができるプリセット機能付きです。
最小読み取り値が0.01mmで精密な作業に適しています。

仕様器差:±0.1mm●製品質量:1200g測定範囲(mm)0.05~600最小読取値(mm)0.05アズワン品番64-0971-52-57校正証明書一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする