KS1 スクール三角マークステッカー 東洋マーク製作所 45072643

スクール三角マークステッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
形状三角(小)
内容量1枚注文コード45072643品番KS1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
文字内容スクールバス黄地/黒色文字・絵縦(mm)331横(mm)287形状三角(小)厚さ(mm)0.5取付方式ステッカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする