FLUKE-175(JCSS校正) デジタルマルチメーター JCSS校正付 FLUKEシリーズ フルーク(FLUKE) 45072958

デジタルマルチメーター JCSS校正付 FLUKEシリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送18日以内出荷とは
内容量1個注文コード45072958品番FLUKE-175(JCSS校正)
参考基準価格(税別)¥76,800販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

JCSS認定シンボル付校正証明:付き
出荷時にJCSS校正試験した校正証明書を添付しております。
JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます
保守や現場に適した万能メーター
電気やHVACで生じる問題の発見に必要なほとんどの機能が揃っています。
使い方が簡単であるうえ、真の実効値、測定機能の増加、最新安全規格準拠、より大型で見やすいディスプレイなど、本来のFluke70シリーズに大きな改良が加えられています。
測定範囲が1000Vレンジに拡張
ひずみ波信号を正確に測定できる真の実効値型
静電容量、抵抗、導通、周波数の測定
測定値が見易い大型ディスプレイ
信号の変動を記録する最小値/最大値/平均値モード
ディスプレイ・ホールド
自動・手動レンジ切替
電気的安全性
CAT.III.1000V及びCAT.IV.600Vに準拠しています。
また、8000Vを超えるインパルスにも耐え、サージやスパイクによってアーク・フラッシュが生じても身体に影響は与えません。

仕様校正項目:直流電圧、直流電流、直流抵抗、交流電圧 50Hz、交流電流 50Hzアズワン品番64-7717-78-24校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする