曜日別特売
091296 転倒予防シューズ つま先なし 竹虎 45073063

 

091296 転倒予防シューズ つま先なし 竹虎 45073063
091296 転倒予防シューズ つま先なし 竹虎 45073063
091296 転倒予防シューズ つま先なし 竹虎 45073063
091296 転倒予防シューズ つま先なし 竹虎 45073063
091296 転倒予防シューズ つま先なし 竹虎 45073063
091296 転倒予防シューズ つま先なし 竹虎 45073063
091296 転倒予防シューズ つま先なし 竹虎 45073063
091296 転倒予防シューズ つま先なし 竹虎 45073063
091296 転倒予防シューズ つま先なし 竹虎 45073063
091296 転倒予防シューズ つま先なし 竹虎 45073063
091296 転倒予防シューズ つま先なし 竹虎 45073063
091296 転倒予防シューズ つま先なし 竹虎 45073063

転倒予防シューズ つま先なし

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)27~28
ブラック
内容量1足注文コード45073063品番091296
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

履きやすく履かせやすい面ファスナー(マジック式)
中敷の滑り止め加工により足のズレを予防。
脱げて転倒することを予防するかかと付き。
つま先の底を斜めにカットして、つまずきを軽減。
底面には3箇所の滑り止め。

ブラックサイズ(cm)27~28サイズ3L材質(本体)ポリエステル材質(ソール)EVA材質(インソール)ポリエステル・PVC足まわり(cm)24~28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45073045
2023-02-10
用途: 施設内の内履きとして
あくてぃぶらいふ医療・福祉・介護関連業

つま先が空いているので蒸れにくい。マジックテープで履きやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする