曜日別特売
091467 入院サポートシューズ 竹虎 45073325

 

091467 入院サポートシューズ 竹虎 45073325
091467 入院サポートシューズ 竹虎 45073325
091467 入院サポートシューズ 竹虎 45073325
091467 入院サポートシューズ 竹虎 45073325
091467 入院サポートシューズ 竹虎 45073325
091467 入院サポートシューズ 竹虎 45073325
091467 入院サポートシューズ 竹虎 45073325
091467 入院サポートシューズ 竹虎 45073325
091467 入院サポートシューズ 竹虎 45073325
091467 入院サポートシューズ 竹虎 45073325

入院サポートシューズ

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ(cm)27
ベージュ
内容量1足注文コード45073325品番091467
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

面ファスナー(マジック式)の着脱ベルトで間口が大きく広がり履きやすく履かせやすい。微調整も可能。
カップ状のかかとが足をしっかりホールド。インソールの踵クッションが疲れにくさをサポート。
底面には安全な歩行をサポートする素材を使用。アウトソールの内側には脱ぎやすさをサポートするキック付き。
中敷きは取り外し可能、サイズ調整などに便利。中敷きと内側生地には素足でも気持ちよく履ける素材を採用。

ベージュサイズ(cm)27材質(本体)【外側:フチ】絹、【内側】綿・ポリエステル・ポリエチレン材質(ソール)TPE材質(インソール)綿・ポリエステル・EVA足まわり(cm)27.0~27.5材質(クッション)踵:ポリウレタン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45073456
2025-03-26
用途: ホームの室内ばき
運輸・通信業

履きやすさとかはよい。靴底がゴムなので、あるかが不安定な人はつまづく可能性があるかと。

対象商品 : 45073298
2022-03-26
用途: 理想の形
株式会社トレジャー

厚手の靴下を履くのでワンサイズ上にしたところ丁度よかった。
ソールの部分がとても柔らかく曲がるので、歩いても足のどこにも負担がかかりません。
指の部分が広いので締め付けられることも無く快適。理想の形。インソールもザラザラしているので、足が中で動くこともありません。見た目も写真よりずっと素敵。
大きく怪我をした足の皮膚がやっとできあがり、なんとか靴を履けそうだと、10足くらい次々に柔らかそうな靴を買って試したがどれも痛くて履けなかったが、これだけが履けたし歩けた。すばらしい!

4が参考にしています
対象商品 : 45073368
2021-06-23
用途: 職場の室内履き
サービス業

入院用ではなく職場の室内履きとして購入しました。
すごくいい! しっかりした作りで「入院サポート」と言うだけあって、大きな開口や踵のループのおかげで脱ぎ履きも楽チン♪ 靴底が滑りにくい素材のようで歩きやすい♪ それでこの価格!
まあるいフォルムもとってもかわいいです。
色違いと妹の分も追加購入しようと考えています。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする