用途建築現場の溜まり水の排水、受水槽やタンクの残水排水、工場設備の排水処理口径(Φmm)25出力(kW)0.4電源(V)単相100周波数(Hz)60全揚程(m)最大8.4吸入揚程(m)最大5(20℃)吐出量(m3/min)最大0.075タイプ自動型取扱液汚水付属品ケーブル(5m)(3Pポッキンプラグ付)×1本、吸込み用ホース(Φ25mm×5m)×1本、吸込みヘッド(逆止弁付)×1個、ホースカップリング(25mmホース用)×1個、センサーケーブルアッセン(ご使用前に吸込みホースへの取付が必要です。)質量(kg)16ケーブルVCT 1.25mm2×3心 外径Φ10.5mm水量(L)(呼び)1.5