SP-82AT(KOUSEI)(一般校正) ポケットサイズマルチ風速・風量計 校正証明書付 マザーツール 45074480

ポケットサイズマルチ風速・風量計 校正証明書付

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送22日以内出荷とは
内容量1個注文コード45074480品番SP-82AT(KOUSEI)(一般校正)
参考基準価格(税別)¥72,300販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

軽量、小型設計で携帯に便利
1台で風速、風量、温度の測定が可能
土木、建築、空調設備の保守点検に最適
データホールド、MAX/MINホールド付き

仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー、但し風量は不可●校正ポイント:風速:1.04/5.01/10.0/20.0m/s、温度:25.0/45.0℃●測定範囲:風量/0.024~36000CMM、温度/0~50℃●分解能:風速/01m/s、風量/0.001/0.01/0.1/1MM、温度/0.1℃測定項目風速・温度・風量風速測定範囲(m/s)0.4~20アズワン品番64-3729-43校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする