Mitutoyo(ミツトヨ)
デジマチックノギス/スナップ 英語版校正証明書付 NTD31シリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
11日以内出荷とは
測定範囲(mm)
0~150
0~100
0~150
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45074604
品番
NTD31-15AX(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)
¥45,300
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
電磁誘導式センサ搭載により、水・油に強いAbsoluteセンサで、電源ON毎の原点セット不要
仕様
寸法L:290mm●器差:±0.02mm●電池寿命:通常使用で約7年
測定範囲(mm)
0~150
最小表示量(mm)
0.01
アズワン品番
61-9170-72-56
校正証明書
一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000