NTD31-15AX(一般校正(中国語)) デジマチックノギス/スナップ 中国語版校正証明書付 NTD31シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 45074620

NTD31-15AX(一般校正(中国語)) デジマチックノギス/スナップ 中国語版校正証明書付 NTD31シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 45074620
NTD31-15AX(一般校正(中国語)) デジマチックノギス/スナップ 中国語版校正証明書付 NTD31シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 45074620

デジマチックノギス/スナップ 中国語版校正証明書付 NTD31シリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
測定範囲(mm)0~150
内容量1個注文コード45074620品番NTD31-15AX(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)¥45,300販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

電磁誘導式センサ搭載により、水・油に強いAbsoluteセンサで、電源ON毎の原点セット不要

仕様寸法L:290mm●器差:±0.02mm●電池寿命:通常使用で約7年測定範囲(mm)0~150最小表示量(mm)0.01アズワン品番61-9170-72-57校正証明書一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする