商品レビューを投稿する内容量1個測定範囲(mm)0~150仕様器差(mm):±0.02●電池寿命:通常使用状態で約5年(連続18000時間)●測定データ出力端子:あり●繰り返し精度:0.01mm●量子化誤差:±1カウント含まず●サムローラ:あり●電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)●位置検出方式:電磁誘導式アブソリュートエンコーダ(※CD-30Cは静電容量式アブソリュートエンコーダです。)●最大応答速度:無制限●重量:162g注文コード45074699品番CD-15AXWW(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)¥41,500販売価格(税込)¥45,078販売価格(税別)
電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。(測定範囲200mm以下の機種に採用)
人間工学に基づいたユビカケ形状を採用しています。
絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。また、決してオーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています。
液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。
絶対スケールの採用により連続18000時間の電池寿命を達成しています。段差測定も可能です。超硬合金チップ付は荒加工品、鋳物、砥石などの測定に適しています。測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。