仕様器差(mm):±0.02●繰返し精度(mm):0.01●量子化誤差:±1カウントを含まず●測定データ出力端子:あり●サムローラ:あり●電源:ボタン形酸化銀電池SR44(NO.938882)×1個●電池寿命:約5年(連続18000時間)●最大応答速度:制限なし●機能:ABS(アブソリュート)測定機能、スケール汚れ検出機能、測定データ出力、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、ホールド機能●サイズ:182X77mm●重量:168g●付属品:モニタ用電池(SR44)×1個測定範囲(mm)0~150最小表示量(mm)0.01アズワン品番63-7254-99-57デプスバー(有・無)あり(丸Φ1.9mm)校正証明書一般校正(中国語)