曜日別特売
CD-45C(一般校正(中国語)) デジマチックノギス 中国語版校正証明書付 CDシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 45075015

CD-45C(一般校正(中国語)) デジマチックノギス 中国語版校正証明書付 CDシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 45075015
CD-45C(一般校正(中国語)) デジマチックノギス 中国語版校正証明書付 CDシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 45075015

デジマチックノギス 中国語版校正証明書付 CDシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
測定範囲(mm)0~450
内容量1個注文コード45075015品番CD-45C(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)¥112,500販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵の長尺タイプのデジタルノギスです。
段差測定も可能です。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。

仕様器差(mm):±0.05●繰り返し精度:0.01mm●量子化誤差:±1カウントを含まず●電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)●電池寿命:通常の使用状態で約3.5年●最大応答速度:無制限●重量:1170g測定範囲(mm)0~450最小表示量(mm)0.01アズワン品番63-7255-17-57校正証明書一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする