大阪魂
ドリスクウエハー(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(400個)
長さ(mm)
100
30
35
45
50
40
70
80
100
13
16
19
25
ねじの呼び
M5
M4
M5
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
45075116
品番
M5×100
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
100
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
種類
ドリスクウエハー
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧