Mitutoyo(ミツトヨ)
自動ストップノギス 英語版校正証明書付 NEシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
12日以内出荷とは
最大測定長(mm)
300
300
200
150
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45075618
品番
NE30(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)
¥33,500
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
指かけ部が自動クランプになっています。
段差測定も可能です。
仕様
最大許容誤差(mm):EmPE(外側測定)・SmPE(内側測定):±0.08●付属品:収納ケース
最小表示量(mm)
0.05
最大測定長(mm)
300
アズワン品番
63-7267-62-56
デプスバー(有・無)
あり
校正証明書
一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000