曜日別特売
532-103(一般校正(英語)) 微動送り付ノギス 英語版校正証明書付 NMシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 45075715

微動送り付ノギス 英語版校正証明書付 NMシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送12日以内出荷とは
最大測定長(mm)280
内容量1個注文コード45075715品番532-103(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

スライダは微動送りができます。
段差測定も可能です。

仕様最大許容誤差(mm):EmPE(外側測定)・ SmPE(内側測定):±0.04●付属品:収納ケース最小読取値(mm)0.02最大測定長(mm)280アズワン品番63-7267-65-56デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする