大阪魂
ドリスク皿(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(350個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(350個)
1箱(900個)
1箱(600個)
1箱(400個)
1箱(250個)
1箱(170個)
1箱(230個)
長さ(mm)
50
13
19
35
45
50
25
30
40
60
16
65
ねじの呼び
M4
M4
M5
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(350個)
注文コード
45075746
品番
M4×50
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
50
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
種類
ドリスク皿
頭部形状
皿