大阪魂
ドリスク皿(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(400個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(350個)
1箱(900個)
1箱(600個)
1箱(400個)
1箱(250個)
1箱(170個)
1箱(230個)
長さ(mm)
35
13
19
35
45
50
25
30
40
60
16
65
ねじの呼び
M5
M4
M5
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
45075782
品番
M5×35
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
35
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
種類
ドリスク皿
頭部形状
皿