大阪魂
ドリルアンドドライブHEX(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M6
M5
M6
長さ(mm)
25
16
19
25
35
40
45
50
60
70
90
105
115
135
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
45076026
品番
M6×25
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
25
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
種類
ドリルアンドドライブHEX
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。