※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ドリルアンドドライブ皿(SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
長さ(mm)
10
10
13
16
19
25
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
45077164
品番
M4×10
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
10
材質
SUS410
種類
ドリルアンドドライブ皿
頭部形状
皿