大阪魂
ドリルアンドドライブ皿(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
長さ(mm)
16
13
16
19
25
45
ねじの呼び
M5
M4
M5
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
45077295
品番
M5×16
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
16
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
種類
ドリルアンドドライブ皿
頭部形状
皿
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。