大阪魂
ニューポイントHEX(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(200個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M5
M5
M6
長さ(mm)
19
13
16
19
25
35
45
50
65
30
40
60
70
75
90
105
115
135
150
全33種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
45077724
品番
M5×19
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
19
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
種類
ニューポイントHEX
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。