大阪魂
ニューポイントHEX(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(300個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(200個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M5
M5
M6
長さ(mm)
55
13
16
19
25
35
45
50
65
30
40
60
70
75
90
105
115
135
150
全33種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
45077785
品番
M5×55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
55
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
種類
ニューポイントHEX
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。