大阪魂
ニューポイントPAN(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
長さ(mm)
19
10
13
16
19
25
30
35
40
45
50
ねじの呼び
M3.5
M3.5
M4
M5
M6
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
45078232
品番
M3.5×19
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.5
長さ(mm)
19
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
種類
ニューポイントナベ
頭部形状
PAN
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。