大阪魂
ニューポイントPAN(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
長さ(mm)
19
10
13
16
19
25
30
35
40
45
50
ねじの呼び
M4
M3.5
M4
M5
M6
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
45078275
品番
M4×19
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
19
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
種類
ニューポイントナベ
頭部形状
PAN
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。