手元をしっかりと照らす、センサースイッチタイプのLED流し元灯手を近づけるだけでON/OFF切替が可能、濡れた手でも、近づけるだけで点灯・消灯可能差込みプラグ付で配線工事不要、一般家庭のコンセントがそのまま使えます。棚下にも壁にも設置可能長寿命・省エネ型照明器具
事務机に書類棚を増設した際に、書類棚を増設したことにより手元が薄暗くなってしまったため、簡単に設置できる照明を探していた。この製品は電気工事不要のコンセントに差し込むだけで使用でき、センサーでオン/オフもでき、明るさも十分なため非常に満足している。