大阪魂
ニューポイントニュートラス(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
長さ(mm)
25
13
16
19
25
30
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
45078591
品番
M4×25
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
材質
鉄
長さ(mm)
25
表面処理
3価ホワイト
ねじの呼び
M4
頭部形状
トラス
種類
ニューポイントニュートラス
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。