曜日別特売
GA-KK012 これカモ ブラシつきパイプクリーナー GAONA(ガオナ) 45079108

 

GA-KK012 これカモ ブラシつきパイプクリーナー GAONA(ガオナ) 45079108
GA-KK012 これカモ ブラシつきパイプクリーナー GAONA(ガオナ) 45079108
GA-KK012 これカモ ブラシつきパイプクリーナー GAONA(ガオナ) 45079108
GA-KK012 これカモ ブラシつきパイプクリーナー GAONA(ガオナ) 45079108
GA-KK012 これカモ ブラシつきパイプクリーナー GAONA(ガオナ) 45079108
GA-KK012 これカモ ブラシつきパイプクリーナー GAONA(ガオナ) 45079108
GA-KK012 これカモ ブラシつきパイプクリーナー GAONA(ガオナ) 45079108
GA-KK012 これカモ ブラシつきパイプクリーナー GAONA(ガオナ) 45079108

これカモ ブラシつきパイプクリーナー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ワイヤー長さ(m)5
内容量1個注文コード45079108品番GA-KK012
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。
キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。
先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。
パイプの内側を掃除するためのブラシつきです。
ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。

ワイヤー長さ(m)5材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロンワイヤー径(Φmm)5.5アズワン品番64-5149-67ブラシ径(Φmm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-05
用途: 流しのパイプ洗浄
田尻建設有限会社

つかいやすかった。
ぶらしぶぶんのもう少し大きい径があるとよいのですが。

1が参考にしています
2024-10-10
用途: 雨どいのつまり除去

使った後は水洗いが必要でしたが、便利に使っています

対象商品 : 45079108
2023-07-04
用途: 自宅マンションの配管掃除
有限会社 二日市鉄工所

キッチンの排水管 L型(90°)に曲がった箇所には、ブラシ付きは先端が曲がらない為、入っていかない。
反対側のワイヤーは入るが、いまいち汚れがとれない。

5が参考にしています
対象商品 : 45079099
2019-10-24
用途: パイプの詰まり除去
電気・ガス・熱供給・水道業

ブラシがついているのでパイプのゴミがよくとれて作動もスムース

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする