曜日別特売
GA-KK017 これカモ パイプクリーナーセット GAONA(ガオナ) 45079153

GA-KK017 これカモ パイプクリーナーセット GAONA(ガオナ) 45079153
GA-KK017 これカモ パイプクリーナーセット GAONA(ガオナ) 45079153
GA-KK017 これカモ パイプクリーナーセット GAONA(ガオナ) 45079153
GA-KK017 これカモ パイプクリーナーセット GAONA(ガオナ) 45079153
GA-KK017 これカモ パイプクリーナーセット GAONA(ガオナ) 45079153
GA-KK017 これカモ パイプクリーナーセット GAONA(ガオナ) 45079153
GA-KK017 これカモ パイプクリーナーセット GAONA(ガオナ) 45079153
GA-KK017 これカモ パイプクリーナーセット GAONA(ガオナ) 45079153
GA-KK017 これカモ パイプクリーナーセット GAONA(ガオナ) 45079153

これカモ パイプクリーナーセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ワイヤー長さ(m)5
内容量1セット注文コード45079153品番GA-KK017
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台の排水管のつまりを解消するパイプクリーナーセットです。
ポンプ式パイプクリーナーは、強力な吸引力と押し下げる圧力でつまりや汚物を取除きます。
ポンプ式パイプクリーナーの先端は取外しでき、使用する場所によって先端部を交換してください。
ワイヤー式パイプクリーナーは、長いワイヤーを押込むことでパイプ内部のつまりのもとを除去します。
ワイヤー式パイプクリーナーはブラシつきで、パイプの内側を掃除することができます。

材質
パイプクリーナー:鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン
真空ポンプ:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂
大カップ:天然ゴム
小カップ:塩化ビニル樹脂
ワイヤー径(Φmm)5.5ブラシ径(Φmm)30ワイヤー長さ(m)5アズワン品番64-5149-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする