曜日別特売
GA-KD013 ガオナ シールテープ GAONA(ガオナ) 45079284

GA-KD013 ガオナ シールテープ GAONA(ガオナ) 45079284
GA-KD013 ガオナ シールテープ GAONA(ガオナ) 45079284
GA-KD013 ガオナ シールテープ GAONA(ガオナ) 45079284

ガオナ シールテープ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
テープ長さ(m)10
内容量1個注文コード45079284品番GA-KD013
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

伸びが良く、さまざまな配管接合部に使用できるテープ幅13mmのシールテープです。
ネジ部に巻きつけるだけで、十分にシールできます。
ほとんどの化学薬品・溶剤・ガスにも犯されず、汚染もありません。
ネジ込みが簡単、焼付がないので取外しも簡単です。
鉄管・鉛管・ステンレスパイプ他各種金属パイプ及びプラスチックパイプに適しています。

テープ長さ(m)10テープ幅(mm)13耐熱温度(℃)-200~260(目安)材質ふっ素樹脂ホワイト使用温度範囲(℃)-200~260(目安)材質(テープ)フッ素樹脂アズワン品番64-5155-48

商品説明動画

蛇口の水漏れ修理!シールテープの巻き方|GAONA[ガオナ]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45079284
2021-05-05
用途: 配管用。
農・林・水産業

値段も品物もホームセンターで売っているものと一緒です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水廻り工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする