大阪魂
ニューポイント皿小頭(細目)(SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1500個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
長さ(mm)
13
13
16
19
25
10
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
45079386
品番
M4×13
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじ寸法
全ねじ
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
13
材質
SUS410
山数
36
十字穴番号
2
種類
ニューポイント皿小頭
寸法d(mm)
6
適合板厚(mm)
1.2~3.2
寸法D(mm)
4
頭部形状
皿小頭
寸法EL(mm)
6