曜日別特売
MB-475(JCSS校正) テストバー /メーカーJCSS校正証明書+トレサビリティ体系図付 MBシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 45080177

テストバー /メーカーJCSS校正証明書+トレサビリティ体系図付 MBシリーズ

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送36日以内出荷とは
内容量1個仕様呼び寸法(mm):475●呼び寸法の許容差(μm):±10.5●直径(mm):Φ9.4注文コード45080177品番MB-475(JCSS校正)
参考基準価格(税別)¥19,600販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

商品本体に、メーカーにて校正を行ったJCSS校正証明書とトレサビリティ体系図がセットになった商品となります。
外側マイクロメータの基点調整に使用します。

仕様呼び寸法(mm):475●呼び寸法の許容差(μm):±10.5●直径(mm):Φ9.4アズワン品番64-3746-93校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご注文には書類宛名(会社名・所在地)が必要となります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基準器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする