大阪魂
ピアスHEX(鉄/3価ステンコート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(300個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(100個)
長さ(mm)
40
13
16
19
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
105
115
135
150
ねじの呼び
M6
M4
M5
M6
全35種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
45080287
品番
M6×40
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
40
材質
鉄
表面処理
3価ステンコート
寸法H(mm)
4.8
寸法t(mm)
2
寸法D(mm)
13.2
寸法B(mm)
9.5