曜日別特売
GA-RG006 ガオナ 水栓柱 ステンレス (立水栓 ガーデン 丸型 鏡面 1120mm) GAONA(ガオナ) 45080386

 

GA-RG006 ガオナ 水栓柱 ステンレス (立水栓 ガーデン 丸型 鏡面 1120mm) GAONA(ガオナ) 45080386
GA-RG006 ガオナ 水栓柱 ステンレス (立水栓 ガーデン 丸型 鏡面 1120mm) GAONA(ガオナ) 45080386
GA-RG006 ガオナ 水栓柱 ステンレス (立水栓 ガーデン 丸型 鏡面 1120mm) GAONA(ガオナ) 45080386
GA-RG006 ガオナ 水栓柱 ステンレス (立水栓 ガーデン 丸型 鏡面 1120mm) GAONA(ガオナ) 45080386
GA-RG006 ガオナ 水栓柱 ステンレス (立水栓 ガーデン 丸型 鏡面 1120mm) GAONA(ガオナ) 45080386

ガオナ 水栓柱 ステンレス (立水栓 ガーデン 丸型 鏡面 1120mm)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード45080386品番GA-RG006
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

シンプルな丸型デザインのステンレス水栓柱(高さ1120ミリ)です。
鏡面の光沢のある仕上がりでスタイリッシュかつ高級感を演出します。
屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。
本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。

付属品呼13(Rp1/2)材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様)使用温度(℃)1~40アズワン品番64-5156-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする