大阪魂
ピアスHEX(鉄/ラフレ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(200個)
1箱(500個)
1箱(300個)
1箱(1000個)
1箱(250個)
長さ(mm)
75
25
45
19
35
ねじの呼び
M6
M6
M5
M8
全36種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
45080655
品番
M6×75×58
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
75
材質
鉄
表面処理
ラフレ
寸法H(mm)
4.8
寸法t(mm)
2
寸法D(mm)
13.2
寸法B(mm)
9.5